Motion
88016
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 16 mm D.I., 35 mm D.E., 0.5000 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00051567
No. Fabricante 88016
Price$62.07/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 16 mm D.I., 35 mm D.E., 0.5000 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00051567
No. Fabricante 88016
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
Price$62.07/each

Descripción general

Descripción del fabricante
88016 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    16 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    14.4 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.64 mm
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Serie
    88000
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1710 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    843 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    88016
  • UPC_NO
    097741019415
  • Peso
    0.11 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    88016 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial 88016 cuenta con un orificio de 16 mm, un orificio recto, sellado doble, un diámetro exterior de 35 mm y un ancho de 0.5000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo