88016

NTN
88016

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 16 mm D.I., 35 mm D.E., 0.5669 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00051570
No. Fabricante 88016
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
88016

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 16 mm D.I., 35 mm D.E., 0.5669 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00051570
No. Fabricante 88016

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
88016/2AS COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    16 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Ancho general
    0.5669 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.5669 pulg., 14.399 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Serie
    88
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    805 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    88016
  • Número de Upc del fabricante
    4547359590333
  • UPC_NO
    4547359590333
  • Peso
    0.10 lb
  • Descripción
    88016/2AS COJINETE DE BOLA
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 88016 tiene un diámetro de orificio de 16 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 35 mm y un ancho de 0.5669 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo