Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno16 mm
- Diámetro exterior35 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.5669 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior14.4 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.64 mm
- RPM Máx.13000 rpm
- Serie488000
- Capacidad de carga dinámica radial1710 lbf
- Capacidad de carga estática radial843 lbf
- Número de catálogo del fabricante488016
- UPC_NO097741010641
- Peso0.11 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción488016 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 488016 tiene un diámetro de orificio de 16 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 35 mm y un ancho de 0.5669 pulg.