202NPP9
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.5000 in de DI, 1.5000 in de DE, 0.4331 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00051627
No. Fabricante 202NPP9
Precio62.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.5000 in de DI, 1.5000 in de DE, 0.4331 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00051627
No. Fabricante 202NPP9

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$62.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
202NPP9 BRG
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.4331 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    R
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Ancho del anillo interior
    0.433 pulg.
  • Radio de filete
    0.024 pulg.
  • RPM Máx.
    8400 rpm
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    830 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    202NPP9
  • Número de Upc del fabricante
    087796045224
  • UPC_NO
    087796045224
  • Peso
    0.09 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Características y beneficios
    • Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
  • RPM de funcionamiento máximas
    23076.923 RPM (grasa), 26923.077 RPM (aceite)
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Relubricable
    No
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Autoalineación
    No
  • Descripción
    202NPP9 BRG
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial 202NPP9 ofrece 0.5000 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre doble sellado, 1.5000 pulg. de diámetro exterior y 0.4331 pulg. de ancho.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo