90500-88
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de DI, 1.3750 in de DE, 0.4330 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 de holgura interna
Artículo MI #00051661
No. Fabricante 90500-88
Precio17.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de DI, 1.3750 in de DE, 0.4330 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 de holgura interna
Artículo MI #00051661
No. Fabricante 90500-88

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.39 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GBC.90500-88-080 COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3750 pulg.
  • Ancho general
    0.4330 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    120° a 248°
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • Radio de filete
    0.025 pulg.
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • Estándares cumplidos
    ABEC 1
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1717 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    836 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    90500-88
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662300156353
  • Peso
    0.080 lb
  • Descripción
    GBC.90500-88-080 COJINETE DE BOLA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 90500-88 es un rodamiento de bolas de ranura profunda/radio de 0.6250 pulgadas de diámetro exterior de 1.3750 pulgadas y 0.4330 pulgadas de ancho, sellado doble para precisión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo