Descripción general
- Los cojinetes de bolas de ranura profunda son cojinetes versátiles y autosujetantes con anillos exteriores sólidos, anillos interiores y conjuntos de bolas y jaulas
- Estos productos son de diseño sencillo, duraderos en funcionamiento y fáciles de mantener
- Debido a la tecnología de producción utilizada, los cojinetes abiertos pueden haber vuelto huecos en el anillo exterior para sellos o blindajes
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro exterior35 mm
- Ancho general11 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.22000 rpm
- Serie6200
- Capacidad de carga estática radial3719 lbf
- Número de catálogo del fabricante99502 HNR
- UPC_NO662300156452
- Peso0.080 lb
- Características y beneficios• Los cojinetes de bolas de ranura profunda son cojinetes versátiles y autosujetantes con anillos exteriores sólidos, anillos interiores y conjuntos de bolas y jaulas • Estos productos son de diseño simple, duraderos en funcionamiento y fáciles de mantener • Debido a la tecnología de producción utilizada, los cojinetes abiertos aún pueden tener huecos girados en el anillo exterior para sellos o escudos
- Descripción499502H COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 99502 HNR cuenta con un diámetro de orificio de 0.6250 in, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 35 mm y ancho de 11 mm.