6203ZC3

NTN
6203ZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 40 mm de DE, 12 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00051762
No. Fabricante 6203ZC3
Precio20.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6203ZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 40 mm de DE, 12 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00051762
No. Fabricante 6203ZC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio20.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6203ZC3 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • RPM Máx.
    21000 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1030 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6203ZC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359560718
  • UPC_NO
    4547359560718
  • Peso
    0.14 lb
  • Descripción
    6203ZC3 BALL BRG
  • País de origen
    TW
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 17 mm, un cierre blindado único, un diámetro exterior de 40 mm y un ancho total de 12 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo