Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior40 mm
- Ancho general12 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.20000 rpm
- Serie6200
- Capacidad de carga estática radial4786 lbf
- Número de catálogo del fabricante6203 2RS X 3/4
- UPC_NO662300095102
- Peso0.140 lb
- DescripciónGBC.6203-88-521 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6203 2RS X 3/4 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 0.75 pulgadas con un diámetro exterior de 40mm y un ancho de 12mm , sellado doble para mayor longevidad.