Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno16 mm
- Diámetro exterior35 mm
- Altura total11 mm
- Ancho general11 mm
- Longitud total35 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +110 °C
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo exterior11 mm
- Radio de filete0.6 mm
- RPM Máx.24000 rpm
- Serie62
- Capacidad de carga dinámica radial7650 N
- Capacidad de carga estática radial3750 N
- Número de catálogo del fabricante6202-16MZZC3
- Número de Upc del fabricante029176013942
- UPC_NO029176013942
- Peso0.09 lb
- País de origenJP
- Código de armonización8482105048
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6202-16MZZC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 16 mm, doble blindaje, diámetro exterior de 35 mm y ancho de 11 mm para un uso robusto.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación