Descripción general
Descripción del fabricante
GBC.6203-88-30E COJINETE DE BOLA
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior40 mm
- Ancho general12 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.20000 rpm
- Serie6200
- Capacidad de carga estática radial4786 lbf
- Número de catálogo del fabricante6203-2RS C3
- UPC_NO662300094952
- Peso0.140 lb
- DescripciónGBC.6203-88-30E COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6203-2RS C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 17mm orificios con un diámetro exterior de 40mm y un ancho de 12mm , doble sellado para protección.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad