Motion
487503

MRC (SKF)
487503

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm D.I., 40 mm D.E., 0.5380 pulg. de ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #00052018
No. Fabricante 487503
Precio77.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
487503

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm D.I., 40 mm D.E., 0.5380 pulg. de ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #00052018
No. Fabricante 487503
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
Su precio$77.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
487503 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.5380 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sello único y escudo único
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    14.3 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.64 mm
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Serie
    487000
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    487503
  • UPC_NO
    097741010627
  • Peso
    0.17 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    487503 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 487503 cuenta con un diámetro de orificio de 17 mm, orificio recto, cierre de sello único y blindaje único, diámetro exterior de 40 mm y ancho de 0.5380 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo