Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior40 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general12 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Ancho del anillo interior12 mm
- Material del elementoAcero inoxidable
- Radio de filete0.64 mm
- RPM Máx.17000 rpm
- Serie62
- Capacidad de carga dinámica radial1812 lbf
- Capacidad de carga estática radial1068 lbf
- Número de catálogo del fabricante203SFFST
- UPC_NO097741002981
- Peso0.16 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
- Descripción203 SFFST BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 203SFFST cuenta con un diámetro de orificio de 17 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 40 mm y ancho de 12 mm.