Descripción general
- "
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
- El anillo a presión proporciona un hombro adecuado sin sacrificar la capacidad
- Anillos anchos"
Especificaciones
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior40 mm
- Autorización internaR
- Ancho general1.2500 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- Ancho del anillo exterior0.4720 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.25 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Radio de filete0.024 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial2380 lbf
- Capacidad de carga estática radial1070 lbf
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.12280 rpm
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Tipo de selloDos sellos mecánicos
- Serie200
- Clasificación de precisiónNo calificado
- AutoalineaciónNo
- Número de Upc del fabricante087796045323
- UPC_NO087796045323
- Peso0.096 lb
- RelubricableNo
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola