Motion
203RR2
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6350 in de DI, 1.5750 in de DE, 0.7200 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00052049
No. Fabricante 203RR2
Precio34.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6350 in de DI, 1.5750 in de DE, 0.7200 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00052049
No. Fabricante 203RR2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio34.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
203 RR2 BRG (OLD 203 KRR2)
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.6350 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5750 pulg.
  • Ancho general
    0.7200 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    R
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Ancho del anillo interior
    0.72 pulg.
  • Radio de filete
    0.024 pulg.
  • RPM Máx.
    6140 rpm
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1070 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    203RR2
  • Número de Upc del fabricante
    087796045347
  • UPC_NO
    087796045347
  • Peso
    0.17 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Características y beneficios
    • Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
  • RPM de funcionamiento máximas
    18750 RPM (grasa), 21875 RPM (aceite)
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Relubricable
    No
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Autoalineación
    No
  • Descripción
    203 RR2 BRG (OLD 203 KRR2)
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola tiene 0.6400 pulg. de diámetro de orificio, cierre doble sellado, 40 mm de diámetro exterior y 0.7200 pulg. de ancho total.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo