Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior40 mm
- Ancho general0.7180 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaR
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior0.718 pulg.
- Radio de filete0.024 pulg.
- RPM Máx.8360 rpm
- Serie200
- Capacidad de carga dinámica radial2380 lbf
- Capacidad de carga estática radial1070 lbf
- Número de catálogo del fabricante203KTT
- Número de Upc del fabricante087796045415
- UPC_NO087796045415
- Peso0.17 lb
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
- RPM de funcionamiento máximas17647.059 RPM (grasa), 20588.235 RPM (aceite)
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Clase de precisiónABEC1
- RelubricableNo
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- AutoalineaciónNo
- Descripción203 KTT BRG
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 203KTT tiene un diámetro de orificio de 17 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 40 mm y un ancho de 0.7180 pulg.