Motion
S6203-2RSR-HLC

FAG (Schaeffler)
S6203-2RSR-HLC

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 40 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00052112
No. Fabricante S6203-2RSR-HLC
Precio132.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
S6203-2RSR-HLC

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 40 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00052112
No. Fabricante S6203-2RSR-HLC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$132.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S6203-2RSR CABEZA ESFÉRICA DE ACERO INOXIDABLE

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    S62
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8130 N
  • Capacidad de carga estática radial
    3850 N
  • Número de catálogo del fabricante
    S6203-2RSR-HLC
  • UPC_NO
    4012802227482
  • Peso
    0.15 lb
  • Descripción
    S6203-2RSR CABEZA ESFÉRICA DE ACERO INOXIDABLE
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial S6203-2RSR-HLC cuenta con un diámetro de orificio de 17 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 40 mm y ancho de 12 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos