Motion
203SZZST

MRC (SKF)
203SZZST

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 40 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00052116
No. Fabricante 203SZZST
Precio146.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
203SZZST

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 40 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00052116
No. Fabricante 203SZZST

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$146.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
203 BRG DE BOQUILLAS
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Descripción
    203 BRG DE BOQUILLAS
  • Material del elemento
    Acero inoxidable
  • Radio de filete
    0.64 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    097741003056
  • Ancho del anillo interior
    12 mm
  • Autorización interna
    C3
  • Número de catálogo del fabricante
    203SZZST
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1812 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1068 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    62
  • Peso
    0.16 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 17 mm, sellado doble, diámetro exterior de 40 mm y ancho de 12 mm para aplicaciones radiales compactas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo