Motion
6203 2RS X 5/8
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. D.I., 40 mm D.E., 12 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00052141
No. Fabricante 6203 2RS X 5/8
Precio22.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. D.I., 40 mm D.E., 12 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00052141
No. Fabricante 6203 2RS X 5/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6203-2RS-10-C3 COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    120° a 248°
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Serie
    6200
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2153 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1076 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6203 2RS X 5/8
  • Número de Upc del fabricante
    662300095058
  • UPC_NO
    662300095058
  • Peso
    0.140 lb
  • Descripción
    6203-2RS-10-C3 COJINETE DE BOLA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6203 2RS X 5/8 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 0.625 pulgadas con un diámetro exterior de 40mm y un ancho de 12mm , doble sellado para mayor durabilidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo