Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro exterior40 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general12 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior12 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.64 mm
- RPM Máx.20000 rpm
- Serie62
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1070 lbf
- Número de catálogo del fabricante203SZZ38
- UPC_NO097741022545
- Peso0.17 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción203 SZZ38 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 0.6250 in, doble sellado, diámetro exterior de 40 mm y ancho total de 12 mm.