Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior47 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general14 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 3
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero M-50
- Material de la jaulaLatón
- Ancho del anillo interior14 mm
- Material del elementoAcero M-50
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.18000 rpm
- Serie62
- Número de catálogo del fabricante204S17#3
- UPC_NO097741003100
- Peso0.24 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción204 S-17 #3 XTRA PREC BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 204S17#3 tiene un diámetro de orificio de 20 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 47 mm y ancho de 14 mm.