Motion
6204-Z-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm D.I., 47 mm D.E., 14 mm Ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00052177
No. Fabricante 6204-Z-C3
Price$8.52/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm D.I., 47 mm D.E., 14 mm Ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00052177
No. Fabricante 6204-Z-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6204-C-Z-C3 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1 mm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    6600 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6204-Z-C3
  • UPC_NO
    4012801059152
  • Peso
    0.23 lb
  • Descripción
    6204-Z-C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 20 mm, cierre blindado simple, diámetro exterior de 47 mm y ancho total de 14 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo