Descripción general
- Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
- Tecnología de grasa avanzada: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
- Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior47 mm
- Altura total14 mm
- Ancho general14 mm
- Longitud total14 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +110 °C
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo exterior14 mm
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.18000 rpm
- Serie62
- Capacidad de carga dinámica radial12800 N
- Capacidad de carga estática radial6600 N
- Número de catálogo del fabricante6204ZZC3
- Detalles adicionalesCojinete abierto: designación de prefijo nulo , sellado en ambos lados: designación de prefijo VV , blindado en ambos lados: designación de prefijo ZZ , ranura de anillo a presión: designación de prefijo NR
- Número de Upc del fabricante029176014307
- UPC_NO029176014307
- Peso0.22 lb
- Características y beneficios• Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los rodamientos de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
- País de origenJP
- Código de armonización8482105048
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6204ZZC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 20 mm de diámetro con doble blindaje y diámetro exterior de 47 mm para aplicaciones de precisión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación