Motion
6204-2Z/VA228

SKF
6204-2Z/VA228

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 47 mm de DE, 14 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00052220
No. Fabricante 6204-2Z/VA228
Precio140.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6204-2Z/VA228

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 47 mm de DE, 14 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00052220
No. Fabricante 6204-2Z/VA228

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$140.69/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6204 2Z VA228 BRG
  • Rodamientos de bolas de ranura profunda para aplicaciones de alta temperatura, sin lubricación hasta 350°C (660°F)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    14 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -240 a +660 °F
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Grafito
  • Ancho del anillo interior
    14 mm
  • Material del elemento
    Acero de cojinetes con revestimiento de fosfato
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    260 rpm
  • Serie
    62
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión, temperatura extrema
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3035 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1472 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6204-2Z/VA228
  • UPC_NO
    7316571507262
  • Peso
    0.24 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamientos de bolas de ranura profunda para aplicaciones de alta temperatura, sin relubricación hasta 350°C (660°F)
  • Descripción
    6204 2Z VA228 BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un orificio de 20 mm, doble blindaje, diámetro exterior de 47 mm y ancho de 14 mm para aplicaciones radiales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos