Motion
6204-2NSE9C3

Nachi America Inc
6204-2NSE9C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #00052249
No. Fabricante 6204-2NSE9C3
Precio21.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nachi America Inc
6204-2NSE9C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #00052249
No. Fabricante 6204-2NSE9C3
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
Precio21.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6204 2NSE9 C3 RANURA PROFUNDA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C3
  • Número de catálogo del fabricante
    6204-2NSE9C3BSXM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893692273
  • UPC_NO
    4991893692273
  • Peso
    0.23 lb
  • Descripción
    6204 2NSE9 C3 RANURA PROFUNDA
  • País de origen
    JAPÓN
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6204-2NSE9C3BSXM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio 20mm , orificio recto, diámetro exterior 47mm y ancho 14mm , adecuado para maquinaria industrial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo