Descripción general
- Rodamientos de repuesto de sello de fieltro de rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior47 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.6000 pulg.
- Tipo de cierreSellado único
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior15.2 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.10000 rpm
- Serie8000
- Capacidad de carga dinámica radial2920 lbf
- Capacidad de carga estática radial1510 lbf
- Número de catálogo del fabricante8504
- UPC_NO097741019125
- Peso0.25 lb
- Características y beneficios• Rodamientos de repuesto de sello de fieltro de rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción8504 BRG (OLD 204 FS2)
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 8504 cuenta con un diámetro de orificio de 20 mm, orificio recto, cierre simple sellado, diámetro exterior de 47 mm y ancho de 0.6000 pulg.