Motion
8504

NTN
8504

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm D.I., 47 mm D.E., 0.6250 pulg. de ancho, sellado único, sin anillo a presión, espacio interno CN
Artículo MI #00052360
No. Fabricante 8504
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
8504

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm D.I., 47 mm D.E., 0.6250 pulg. de ancho, sellado único, sin anillo a presión, espacio interno CN
Artículo MI #00052360
No. Fabricante 8504
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
8504 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.6000 pulg., 15.240 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10000 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    8504
  • Número de Upc del fabricante
    4547359589849
  • UPC_NO
    4547359589849
  • Peso
    0.26 lb
  • Descripción
    8504 BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 8504 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 20 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 47 mm y un ancho de 0.6250 in, sellado simple para una larga vida útil.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos