Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior47 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.6988 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior17.8 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.10000 rpm
- Serie488000
- Capacidad de carga dinámica radial2920 lbf
- Capacidad de carga estática radial1510 lbf
- Número de catálogo del fabricante488504
- UPC_NO097741010672
- Peso0.27 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción488504 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 488504 tiene un diámetro de orificio de 20 mm, un orificio recto, un cierre doble sellado, un diámetro exterior de 47 mm y un ancho de 0.6988 pulg.