Descripción general
Descripción del fabricante
204 SFF7 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior47 mm
- Ancho general14 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.18000 rpm
- Serie200-S
- Capacidad de carga dinámica radial2860 lbf
- Capacidad de carga estática radial1470 lbf
- Número de catálogo del fabricante204SFF7
- UPC_NO097741003131
- Peso0.23 lb
- Descripción204 SFF7 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 20 mm, cierre doble blindado, diámetro exterior de 47 mm y ancho total de 14 mm.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad