Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior47 mm
- Ancho general14 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Ancho del anillo interior14 mm
- Material del elementoAcero inoxidable
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.10000 rpm
- Serie62
- Capacidad de carga dinámica radial2428 lbf
- Capacidad de carga estática radial1473 lbf
- Número de catálogo del fabricante204SST
- UPC_NO097741003179
- Peso0.24 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
- Descripción204 SST BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 20 mm, cierre abierto, un diámetro exterior de 47 mm y un ancho total de 14 mm.