Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior52 mm
- Ancho general15 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de jaulaPresionado
- Clasificación de precisiónClase ISO 0
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior0.5906 pulg., 15.000 mm
- Radio de filete0.0394 pulg., 1.000 mm
- RPM Máx.15000 rpm
- Serie62
- Capacidad de carga dinámica radial3480 lbf
- Capacidad de carga estática radial1760 lbf
- Número de catálogo del fabricante6205ZZC3/EM
- Número de Upc del fabricante4547359563788
- UPC_NO4547359563788
- Peso0.27 lb
- Descripción6205ZZC3/EM BALL BRG
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización8482.10.5048
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6205ZZC3/EM cuenta con un diámetro de orificio de 25 mm, orificio recto, cierre de doble blindaje, diámetro exterior de 52 mm y ancho de 15 mm.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNFolleto de panadería de NTN
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.