Motion
6205-2RSR-L038

FAG (Schaeffler)
6205-2RSR-L038

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00052625
No. Fabricante 6205-2RSR-L038
Precio46.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
6205-2RSR-L038

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00052625
No. Fabricante 6205-2RSR-L038

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$46.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6205-C-2HRS-L038 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +110 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14900 N
  • Capacidad de carga estática radial
    7800 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6205-2RSR-L038
  • UPC_NO
    4012802651645
  • Peso
    0.28 lb
  • Descripción
    6205-C-2HRS-L038 BALL BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6205-2RSR-L038 cuenta con un diámetro de orificio de 25 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 52 mm y ancho de 15 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos