Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior52 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general15 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Ancho del anillo interior15 mm
- Material del elementoAcero inoxidable
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.15000 rpm
- Serie62
- Capacidad de carga dinámica radial2630 lbf
- Capacidad de carga estática radial1720 lbf
- Número de catálogo del fabricante205SZZST
- UPC_NO097741003445
- Peso0.30 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
- Descripción205SZZST BRG
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaRodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 25 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 52 mm y ancho de 15 mm para tareas de ranura profunda radial.