Motion
PM205PP C3 FS57658E

Timken (Fafnir)
PM205PP C3 FS57658E

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00052673
No. Fabricante PM205PP C3 FS57658E
Precio361.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
PM205PP C3 FS57658E

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00052673
No. Fabricante PM205PP C3 FS57658E
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
Precio361.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PM205PP FS57658E BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Número de catálogo del fabricante
    PM205PP C3 FS57658E
  • Número de Upc del fabricante
    087796177727
  • UPC_NO
    087796177727
  • Peso
    0.28 lb
  • Descripción
    PM205PP FS57658E BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El PM205PP C3 FS57658E es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 25 mm de diámetro exterior de 52 mm, 15 mm de ancho, diseño recto, sellado doble.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo