Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior52 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.6594 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior16.7 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.8500 rpm
- Serie488000
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1800 lbf
- Número de catálogo del fabricante488505
- UPC_NO097741010689
- Peso0.32 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción488505 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 488505 tiene un diámetro de orificio de 25 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 0.6594 pulg.