Descripción general
Descripción del fabricante
8026 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno26 mm
- Diámetro exterior52 mm
- Ancho general0.6250 pulg.
- Tipo de cierreSellado único
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaPoliamida
- Ancho del anillo interior15.2 mm
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.8500 rpm
- Serie8000
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1800 lbf
- Número de catálogo del fabricante8026
- UPC_NO097741018746
- Peso0.27 lb
- Descripción8026 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaRodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 26 mm, cierre sellado simple, diámetro exterior de 52 mm y ancho de 0.6250 pulg. adecuado para tareas radiales.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad