88026

NTN
88026

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 26 mm D.I., 52 mm D.E., 0.6594 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, espacio interno CN
Artículo MI #00052813
No. Fabricante 88026
Precio128.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
88026

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 26 mm D.I., 52 mm D.E., 0.6594 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, espacio interno CN
Artículo MI #00052813
No. Fabricante 88026

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio128.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
88026 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    26 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    0.6594 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.6594 pulg., 16.749 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Serie
    88
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1770 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    88026
  • Número de Upc del fabricante
    4547359590340
  • UPC_NO
    4547359590340
  • Peso
    0.28 lb
  • Descripción
    88026 BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 88026 tiene un diámetro de orificio de 26 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 0.6594 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo