205KDD11
Cojinete de inserto de bola - Orificio redondo, 25 mm Diámetro del orificio, 52 mm OD, 15 mm Ancho
Artículo MI #00052846
No. Fabricante 205KDD11
Price$114.97/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio redondo, 25 mm Diámetro del orificio, 52 mm OD, 15 mm Ancho
Artículo MI #00052846
No. Fabricante 205KDD11
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
Su precio$114.97/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
205 KDD11 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    9070 rpm
  • Serie
    200K
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Número de Upc del fabricante
    087796047969
  • UPC_NO
    087796047969
  • Peso
    0.30 lb
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo