Descripción general
Descripción del fabricante
205 KRR2 BRG
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de orificioHexagonal
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Diámetro exterior52 mm
- Ancho general1.0000 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaR
- Material del cojineteAcero
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de componenteEnsamblaje
- RPM Máx.4540 rpm
- Descripción205 KRR2 BRG
- Material de la jaulaNailon
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- AplicaciónAgricultura
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Ancho del anillo interior1 pulg.
- Radio de filete0.039 pulg.
- Serie200
- Número de catálogo del fabricante205KRR2
- Número de Upc del fabricante087796045965
- UPC_NO087796045965
- Peso0.386 lb
- Capacidad de carga dinámica radial3490 lbf
- Capacidad de carga estática radial1760 lbf
- RPM de funcionamiento máximas13636.364 RPM (grasa), 15909.091 RPM (aceite)
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Clase de precisiónABEC1
- RelubricableNo
- Material de retenciónPolímero
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- AutoalineaciónNo
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Descripción largaEl cojinete de implemento agrícola 205KRR2 tiene 0.8750 pulg. de diámetro de orificio, orificio hexagonal, cierre doble sellado, 52 mm de diámetro exterior y 1.0000 pulg. de ancho.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad