Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Diámetro exterior52 mm
- Ancho general1.0000 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaR
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaNailon
- Ancho del anillo interior1 pulg.
- Radio de filete0.039 pulg.
- RPM Máx.4540 rpm
- Serie200
- Capacidad de carga dinámica radial3490 lbf
- Capacidad de carga estática radial1760 lbf
- AplicaciónCombinar esparcidor de paja y cama Auger
- Número de catálogo del fabricante205KRRB2
- Número de Upc del fabricante087796045972
- UPC_NO087796045972
- Peso0.374 lb
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
- RPM de funcionamiento máximas13636.364 RPM (grasa), 15909.091 RPM (aceite)
- Tipo de diámetro exteriorEsférico
- Clase de precisiónABEC1
- RelubricableNo
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- AutoalineaciónNo
- Descripción205 KRRB2 BRG
- Material de retenciónPolímero
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 205KRRB2 cuenta con un diámetro de orificio de 0.8750 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 1.0000 in.