205SFFST

MRC (SKF)
205SFFST

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00052885
No. Fabricante 205SFFST
Precio304.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
205SFFST

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00052885
No. Fabricante 205SFFST

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio304.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
205 SFFST BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    15 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Ancho del anillo interior
    15 mm
  • Material del elemento
    Acero inoxidable
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2630 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1720 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    205SFFST
  • UPC_NO
    097741003346
  • Peso
    0.29 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
  • Descripción
    205 SFFST BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 25 mm, doble blindaje, un diámetro exterior de 52 mm y un ancho total de 15 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo