6206 NR

SKF
6206 NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00052924
No. Fabricante 6206 NR
Precio52.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6206 NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00052924
No. Fabricante 6206 NR
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
Su precio$52.06/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6206 NR (CN) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    16 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4564 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2518 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6206 NR
  • UPC_NO
    7316577741073
  • Peso
    0.46 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    6206 NR (CN) BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6206 NR tiene un diámetro de orificio de 30 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 62 mm y ancho de 16 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos