Motion
206KD
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 62 mm de DE, 16 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00052928
No. Fabricante 206KD
Precio47.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 62 mm de DE, 16 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00052928
No. Fabricante 206KD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
206 KD BRG
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
  • Calidad del motor eléctrico (EMQ)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    P
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.63 pulg.
  • Radio de filete
    0.039 pulg.
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2530 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    206KD
  • Número de Upc del fabricante
    087796040519
  • UPC_NO
    087796040519
  • Peso
    0.43 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Características y beneficios
    • Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre diámetro interior, exterior y ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad • Calidad de motor eléctrico (EMQ)
  • RPM de funcionamiento máximas
    10000 RPM (grasa), 11666.667 RPM (aceite)
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Relubricable
    No
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Autoalineación
    No
  • Descripción
    206 KD BRG
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 30 mm, blindado simple, diámetro exterior de 62 mm y ancho de 16 mm para uso de ranura profunda y radial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo