6206-ZZ
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm D.I., 62 mm D.E., 16 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00052953
No. Fabricante 6206-ZZ
Precio21.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm D.I., 62 mm D.E., 16 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00052953
No. Fabricante 6206-ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$21.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6206-ZZ-C3 COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    120° a 248°
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Serie
    6200
  • Capacidad de carga estática radial
    11312 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6206-ZZ
  • UPC_NO
    662300098707
  • Peso
    0.430 lb
  • Descripción
    6206-ZZ-C3 COJINETE DE BOLA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6206-ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 30mm orificios con un diámetro exterior de 62mm y un ancho de 16mm , doble blindaje para mayor durabilidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo