Motion
6206-2RS1/C3W64

SKF
6206-2RS1/C3W64

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Relleno de aceite sólido - Orificio recto, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #00052991
No. Fabricante 6206-2RS1/C3W64
Precio119.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6206-2RS1/C3W64

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Relleno de aceite sólido - Orificio recto, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #00052991
No. Fabricante 6206-2RS1/C3W64

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$119.66/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6206-2RS1/C3W64 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos, aceite sólido

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    16 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4564 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2518 lbf
  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Número de catálogo del fabricante
    6206-2RS1/C3W64
  • UPC_NO
    7316570485356
  • Peso
    0.46 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos, aceite sólido
  • Descripción
    6206-2RS1/C3W64 BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 30 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 62 mm y ancho total de 16 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos