Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior62 mm
- Ancho general16 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.12000 rpm
- Serie6200
- Capacidad de carga estática radial11312 lbf
- Número de catálogo del fabricante6206-2RS C3
- UPC_NO662300099100
- Peso0.430 lb
- Descripción6206-2RS-C3 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6206-2RS C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 30mm orificios con un diámetro exterior de 62mm y un ancho de 16mm , doble sellado para protección.