6206ZNRC3

NSK
6206ZNRC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 62 mm de DE, 16 mm de ancho
Artículo MI #00053054
No. Fabricante 6206ZNRC3
Precio60.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6206ZNRC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 62 mm de DE, 16 mm de ancho
Artículo MI #00053054
No. Fabricante 6206ZNRC3
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
Precio60.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6206ZNR C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Altura total
    16 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Longitud total
    62 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Autorización interna
    C3
  • Ancho del anillo exterior
    16 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    6206ZNRC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176532221
  • UPC_NO
    029176532221
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6206ZNRC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro exterior de 30mm y 62mm , adecuado para uso intensivo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo