206SFG

MRC (SKF)
206SFG

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #00053055
No. Fabricante 206SFG
Precio123.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
206SFG

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #00053055
No. Fabricante 206SFG
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
Precio123.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
206SFG BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    16 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2520 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    206SFG
  • UPC_NO
    097741003667
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    206SFG BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 206SFG es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 30 mm, orificio recto, blindaje simple, diámetro exterior de 62 mm y ancho de 16 mm, adecuado para aplicaciones industriales que requieren protección parcial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo