Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior62 mm
- Ancho general16 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Número de catálogo del fabricanteM206KDD C3 A3158A
- Número de Upc del fabricante087796091627
- UPC_NO087796091627
- Peso0.43 lb
- DescripciónM 206 KDD C3 A3158A BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl M206KDD C3 A3158A es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 30 mm de diámetro exterior de 62 mm, 16 mm de ancho, diseño recto, sellado doble.