Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
- Relubricable
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.0030 pulg.
- Diámetro exterior62 mm
- Ancho general0.9449 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Número de Upc del fabricante087796040700
- UPC_NO087796040700
- Peso0.568 lb
- Capacidad de carga dinámica radial4850 lbf
- Capacidad de carga estática radial2530 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- Elemento rodanteBola
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas