Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ancho general17 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.10000 rpm
- Serie6200
- Capacidad de carga estática radial15297 lbf
- Número de catálogo del fabricante6207
- UPC_NO662300099452
- Peso0.640 lb
- Descripción6207-C3 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6207 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 35mm orificios con un diámetro exterior de 72mm y un ancho de 17mm , tipo abierto para aplicaciones generales.